アルミス
リチウムイオン充電式 電動のこぎり レシプロソー
工具不要でブレード交換可能!
用途
鉄、プラ、木と様々な素材に使用できる。廃品のカット等に。
ストローク(mm)
スチール・木材:約15・約15
質量(kg)
1.4(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(バッテリー含む)約335×16×75
切断能力(mm)軟鋼板
約2.0~10
切断能力(mm)パイプ
塩ビ:約100、軟鉄:約10~32
切断能力(mm)木材
約150
モーター電圧(V)
DC18
ストローク数(min
-1
)
(無段変速)約0~3000
内容量
1台
注意
※バッテリーは「AFT-18VBT」と互換性がございます。
※本製品は、精密な作業には向きません。
※不十分な固定ではなく、加工物をしっかりと固定してご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70267130
ARS-18V
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった