ネクストアグリ
防獣くんソーラー5000N本器
バッテリー一体型の内臓タイプ
用途
害獣対策
寸法(m)
2段張:約2500、3段張:約1650、4段張:約1250、5段張:約1000
電線長さ(m)
5000
最大電圧(V)
11000
内容量
1台
注意
※本器はなるべく高い位置で日当たりの良い場所に設置してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70265940
No115
¥
68,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください