補水対策オーアールゼリー

補水対策オーアールゼリー - 五洲薬品補水対策オーアールゼリー - 五洲薬品補水対策オーアールゼリー - 五洲薬品

熱中症対策に!汗で失う水分・電解質を補給!

用途食べる熱中症対策ゼリー質量(g)200種類ゼリー賞味期限製造より12ヵ月原材料海洋深層水、ブドウ糖(国内製造)、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、乳酸Ca、香料、塩化K、甘味料(アセスルファムK、ステビア)アレルギー無し入数20袋栄養成分(100gあたり)エネルギー12kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物2.9g、食塩相当量0.2g、カリウム55mg、マグネシウム2.5mg内容量1箱(200g×20袋)
注意
※本品は、消費者庁特別用途食品(病者用食品)ではありません。高温、光を避けて保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70267008-
3,800
3,790
4,093(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする