曜日別特売

600kg マグネットリフター

600kg マグネットリフター - エスコ600kg マグネットリフター - エスコ600kg マグネットリフター - エスコ600kg マグネットリフター - エスコ600kg マグネットリフター - エスコ

オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。

質量(kg)23使用温度(℃)-10~40吊上能力(kg)鋼板:600、丸鋼:180サイズ(mm)265×116×222(H)穴径(mm)フック:92×59内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70268950EA984CD-83
オープン
160,000
176,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする