エスコ エスコの 保管用品 エスコの コンテナー エスコの ボックスコンテナ (軽量)コンテナ(79L) (軽量)コンテナ(79L) 注文コード 積み重ね可能。持ち手カバー3型対応2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA506AF-315 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70267428 EA506AF-315 オープン ¥6,870 ¥6,870 ¥7,557 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンテナー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 導電T型コンテナ(ネスティングタイプ) ヒシ 税込¥912~ ¥829~ 導電性コンテナ TC型 積水樹脂 税込¥2,528~ ¥2,298~ ピュアクルボックス グリーンパル 税込¥604~ ¥549~ スタックコンテナ グリーンパル 税込¥703~ ¥639~ バックルボックス アイリスオーヤマ 税込¥1,648~ ¥1,498~ (5) コンテナエース L ネイビーブラック サンコープラスチック 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ スーパーローリータンク スイコー 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L TRUSCO 税込¥20,878 ¥18,980 導電コンテナ 仕切板 積水樹脂 税込¥274~ ¥249~ Y型ローリータンク ダイライト 税込¥27,478~ ¥24,980~ スーパーローリータンク スイコー 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) M型(丸型)容器 (ポリエチレン製) スイコー 税込¥6,598~ ¥5,998~ (4) スタッキングコンテナSS yamapac 税込¥1,758~ ¥1,598~ スタッキングコンテナM yamapac 税込¥3,850~ ¥3,500~ (1) スタッキングコンテナW yamapac 税込¥4,068~ ¥3,698~ (1) テンタル 75-1フタ(パッキン金具付) サンコー(三甲) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ テンタル N75Aフタ サンコー(三甲) 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 折りたたみ収納ボックス スケーター 税込¥1,978~ ¥1,798~ 折りたたみ収納ボックス サンリオふにゅまる スケーター 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ way-be TAPTRASH(タップトラッシュ) S 5L 八幡化成 税込¥879 ¥799 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品コンテナーボックスコンテナボックスコンテナ(ベタ目) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります ボックスコンテナ(ベタ目) 2色コンテナ バックルコンテナ メッシュコンテナ ネスティングコンテナ 食品用コンテナ バット・トレー ボトルコンテナ シェアする マイページ 最近見た商品