曜日別特売

(ワンタッチ式)研磨リング付アーバー

(ワンタッチ式)研磨リング付アーバー - エスコ(ワンタッチ式)研磨リング付アーバー - エスコ(ワンタッチ式)研磨リング付アーバー - エスコ

研磨リング付。レンチレスでサンディングバンドの取付け可能。木材の大まかな形作り、金属面のサビ取りに使用します。

軸径(Φmm)3.2粒度#60高さ(mm)13.1最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)12.7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70268374EA818E-307
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする