エスコ
AC125V/15A コードリール(極太/アース無)
アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
仕様
屋内型
幅(mm)
巻胴:120
質量(kg)
6.1
色
シャンペンゴールド
直径(Φmm)
巻胴:145
コンセント個数
4個
コンセント定格
2P・15A・125V
コード長さ(m)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275(W)×200(D)×341(H)
入力
AC100V
パイロットランプ
あり
温度センサー
なし
入力プラグ
2Pプラグ
電線仕様
SVCT3.5×2心
直径(mm)
側板:275
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70267866
EA815BH-61A
オープン
¥
18,300
¥
20,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください