曜日別特売

AC125V/15A コードリール(アース付)

AC125V/15A コードリール(アース付) - エスコAC125V/15A コードリール(アース付) - エスコ

アース付。ポッキンプラグ付。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。

仕様屋内型質量(kg)7.4黄色コンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125V接地付コード長さ(m)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341パイロットランプあり温度センサーなし電線仕様VCT2.0×3心使用環境温度(℃)0~35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70267857EA815BH-30A
オープン
22,600
24,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする