曜日別特売

(+)衝撃吸収スリムビット

(+)衝撃吸収スリムビット - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット - エスコ

マグネット付。欠けに強い衝撃吸収ビット。特殊熱処理加工による脅威の耐久性。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制。耐久性が抜群。厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)内容量1本(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70268286EA813AE-2665112
オープン
1,910
2,101(税込)
翌日出荷
返品不可
70268295EA813AE-2785155
オープン
2,100
2,310(税込)
翌日出荷
返品不可
70268304EA813AE-28110220
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする