曜日別特売

(+)ドライバービット

(+)ドライバービット - エスコ(+)ドライバービット - エスコ(+)ドライバービット - エスコ

マグネット付。スタンダードなビット。メッキ厚の影響を受けないラッカー+防錆油仕上げ。

材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)110サイズ#2質量(g)258シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)内容量1本(10本)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70268207EA813-212
オープン
1,600
1,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする