エスコ
100kg サクションリフター
サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
質量(kg)
1.5
材質(本体)
アルミニウム
全高(mm)
78
パット径(Φmm)
120
サイズ(mm)
376×250
材質(パッド)
材質(パッド):特殊ゴム
吸着能力(kg)
100
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70268880
EA950DC-1
オープン
¥
17,400
¥
19,140
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください