曜日別特売

(+)衝撃吸収ハイパービット

(+)衝撃吸収ハイパービット - エスコ(+)衝撃吸収ハイパービット - エスコ(+)衝撃吸収ハイパービット - エスコ(+)衝撃吸収ハイパービット - エスコ(+)衝撃吸収ハイパービット - エスコ(+)衝撃吸収ハイパービット - エスコ(+)衝撃吸収ハイパービット - エスコ(+)衝撃吸収ハイパービット - エスコ

マグネット付。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。サビに強い光沢表面仕上げ。耐久性が抜群。サビに強いメッキ仕上げ。

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)内容量1本(10本)
注意
※画像はEA813AC-82です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70268225EA813AC-9665111
オープン
2,280
2,508(税込)
翌日出荷
返品不可
70268234EA813AC-9785156
オープン
2,550
2,805(税込)
翌日出荷
返品不可
70268250EA813AC-98110220
オープン
2,850
3,135(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする