曜日別特売

(+)衝撃吸収スリムビット

(+)衝撃吸収スリムビット - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット - エスコ

マグネット付。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)内容量1本(10本)
注意
※画像はEA813AE-32です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70268320EA813AE-4665103
オープン
2,040
2,244(税込)
翌日出荷
返品不可
70268329EA813AE-4785146
オープン
2,270
2,497(税込)
翌日出荷
返品不可
70268338EA813AE-48110212
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70268338EA813AE-4870268277EA813AC-118EA813AE-48 (+)衝撃吸収ハイパースリムビット エスコ 70268277(+)衝撃吸収ハイパースリムビットエスコ1本(10本)
3,120
税込3,432
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする