曜日別特売

(+)衝撃吸収スリムビット(高硬度)

(+)衝撃吸収スリムビット(高硬度) - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット(高硬度) - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット(高硬度) - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット(高硬度) - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット(高硬度) - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット(高硬度) - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット(高硬度) - エスコ(+)衝撃吸収スリムビット(高硬度) - エスコ

マグネット付。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)内容量1本(10本)
注意
※画像はEA813AE-32です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70268347EA813AF-5165106
オープン
2,390
2,629(税込)
翌日出荷
返品不可
70268365EA813AF-53110216
オープン
2,960
3,256(税込)
翌日出荷
返品不可
70268356EA813AF-5285150
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする