曜日別特売

(1口)延長コード(防雨型)

(1口)延長コード(防雨型) - エスコ(1口)延長コード(防雨型) - エスコ(1口)延長コード(防雨型) - エスコ(1口)延長コード(防雨型) - エスコ(1口)延長コード(防雨型) - エスコ(1口)延長コード(防雨型) - エスコ

耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。

材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂ブラック定格15A・125V(1500W)保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口内容量1個
注意
※画像はEA815GN-102です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70267699EA815GN-1031.410
オープン
4,450
4,895(税込)
翌日出荷
返品不可
70267674EA815GN-1010.43
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする