曜日別特売

2口タップ

2口タップ - エスコ2口タップ - エスコ2口タップ - エスコ2口タップ - エスコ

AC差込口。1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。出張・旅行に携帯して便利!トラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付き。

材質難燃性ABS樹脂定格15A・125V (合計1,500Wまで)プラグ2P(90°スイングプラグ)サイズ(mm)48×37×17.6コンセント2P×2口内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70270736EA940CD-63
オープン
485
534(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする