エスコ
3口コーナータップ
AC差込口。1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。スペースを取らず壁面などにピッタリ添う薄型タイプ。差込口が上下に180°稼働するスイングプラグ仕様。耐トラッキングカバー付き。
材質
ABS
色
ホワイト
定格
15A・125V(1500W)
プラグ
2P(スイング式)
サイズ(mm)
66.5×14×40.5(プラグ部除く)
コンセント
2P×3口
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70270727
EA940CD-58
オープン
¥
445
¥490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください