エスコ
[充電式]高圧洗浄機
自吸ホースに接続したワンタッチジョイントと充電式ポータブルウォッシャーを繋ぐアタッチメントです。
用途
自吸ホースと充電式ポータブルウォッシャーの接続
仕様
吸水コネクター
材質
樹脂
質量(g)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×28×41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70271025
EA115TR-84
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください