エスコ
[充電式]高圧洗浄機
中性洗剤のみ使用。調整ノブで洗剤の吐出量を調整可能。洗剤を泡上に噴出させて対象物に散布します。
用途
洗車時の車などのボディへ洗剤散布
仕様
フォームノズル
材質
樹脂
質量(g)
122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×26×180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70271016
EA115TR-82
オープン
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください