エスコ
[充電式]高圧洗浄機
使用用途に合わせて4種類の拡散角度とシャワーが選べます。
用途
自動車、オートバイの洗浄、網戸、サッシの洗浄、ブロック塀、庭石の泥や苔落としにも活躍します
仕様
マルチノズル
材質
樹脂
質量(g)
118
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×50×170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70271007
EA115TR-81
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください