エスコ
[超極細]油性マーカー(ルモカラー)
超極細。優れた定着性と耐光性により、CD-R・DVD・陶器・金属・ガラスなどにマーキング出来るペンです。ドライセーフインクを使用している為、キャップをはずしたままでも、2日間ペン先が乾きません。
タイプ
キャップ式
記号
線幅:S
線幅(mm)
0.4~0.45
インク色
緑
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70272705
EA765MM-9
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください