曜日別特売

[充電式]ミニドライバー

[充電式]ミニドライバー - エスコ

付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。

質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本ハンドル長さ(mm)全長:131チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13)バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh)ライト種類高輝度LED最大締付トルク(N・m[kgf・cm])弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(市販USB充電器5V2Aの場合)シャンクサイズ(mm)六角:6.35回転数(min-1[回/分])850内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70272355EA813PE-3
オープン
12,500
13,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする