曜日別特売

[充電式]ハンマードリル

[充電式]ハンマードリル - エスコ

付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、集じんシステム、補助ハンドル。タフな現場をパワフルに支える、クラス最短・最軽量の力業。モータ出力25%アップでパワフルな穴あけを実現。T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能。モーター内蔵で強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)。高密度化による強い磁力でトルクや回転数を向上。コンパクトながらパワフルな作業を実現。ブラシレスモーター。

仕様樹脂ケースセット質量(kg)3.35穴あけ能力【ハンマー+低速+集じんなし】 コンクリート(Φ3.5×深さ30):《18V5Ah》約510穴、《18V3Ah》約310穴、《14.4V5Ah》約400穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ8.5×深さ30):《18V5Ah》約220穴、《18V3Ah》約130穴、《14.4V5Ah》約170穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ10.5×深さ40):《18V5Ah》約150穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ12.5×深さ40):《18V5Ah》約110穴、《18V3Ah》約65穴、《14.4V5Ah》約90穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート(Φ16.5×深さ40):《18V5Ah》約65穴、《18V3Ah》約40穴、《14.4V5Ah》約50穴 【ハンマー+低速+集じんなし】 コンクリート+デッキプレート1.6(Φ12.5×深さ40):《18V5Ah》約40穴、《18V3Ah》約25穴、《14.4V5Ah》約30穴 【ハンマー+高速+集じんなし】 木工・米松(Φ18×深さ120):《18V5Ah》約160穴、《18V3Ah》約100穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+高速+集じんなし】金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6):《18V5Ah》約140穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約100穴 【ハンマー+高速+集じんなし】コアドリル・サイディング材+合板(Φ80×16+12): 《18V5Ah》約25穴、《18V3Ah》約16穴、《14.4V5Ah》約15穴バッテリー18V (リチウムイオン電池5Ah)チャッククイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 (50/60Hz)充電時間(分)実用:約38 フル:約54LEDライト:スイッチ連動サイズ(mm)367×86×278(H)適正回転数(回転/分)高速:0~950、低速0~700打撃数(bpm[回/分])高速:0~4200、低速0~3100振動3軸合成値(m/s2)16.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70273326EA810PA-1
オープン
152,500
167,750(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする