[六角軸]木工用ドリルビット

[六角軸]木工用ドリルビット - エスコ

六角シャンク。浅穴から少し深めの穴あけに。電動ドリル、充電式インパクトドライバー対応。一般木材用。

材質普通鋼内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
有効長(mm)
サイズ(mm)
シャンクサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70275408EA824W-19A200適正:30001301910
オープン
1,980
2,178(税込)
翌日出荷
返品不可
70275417EA824W-25A210適正:15001402510
オープン
2,640
2,904(税込)
翌日出荷
返品不可
70275399EA824W-6A160適正:300010066.35
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70275399EA824W-6A64781597EA824WG-206EA824W-6A 6x100mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ 647815976x100mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ1本
1,090
税込1,199
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする