エスコ
[六角軸]ステンレス用ドリルセット(Co-HSS)
プラスチックケース付。130°X型シンニングで位置決めが容易(3mm以上)。一体成型により低振動を実現。ステンレス・構造鋼の穴あけに最適です。
材質
Co-HSS(コバルトハイス)
全長(mm)
53~93
有効長(mm)
15~50
サイズ(mm)
2.0・2.5・3.0・3.2・3.5(2本)・4.0・4.5・5.0・6.0
シャンクサイズ(mm)
六角:6.35
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70273177
EA824BY
オープン
¥
9,140
¥
10,054
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください