曜日別特売

[充電式]チェーンソー

[充電式]チェーンソー - エスコ[充電式]チェーンソー - エスコ[充電式]チェーンソー - エスコ[充電式]チェーンソー - エスコ[充電式]チェーンソー - エスコ[充電式]チェーンソー - エスコ[充電式]チェーンソー - エスコ

付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。

セット内容セット(充電器・バッテリー付)材質樹脂質量(kg)4.0(電池パック含む)チェーンスピード(m/s)20バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)充電時間(分)54サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H)有効切断長さ(mm)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70274358EA898CA-31
オープン
56,000
61,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする