エスコ
[樹脂製]折りたたみ式踏台
樹脂製。樹脂製のため、お部屋の床が傷つきにくく、頑丈に設計された商品です。持ち手がついているので手軽に持ち運びが可能で、狭い場所でも保管ができるコンパクトな踏台です。屋内用。
段数
1
質量(kg)
1.4
天板寸法(mm)
320×226
天板高さ(m)
0.215
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×77×294
最大使用荷重(kg)
100
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
356×250
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
天板高さ(m)
段数
天板寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70274525
EA903AL-45
100
0.215
1
320×226
1.4
オープン
¥
5,720
¥
6,292
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください