[充電式]草刈機

[充電式]草刈機 - エスコ[充電式]草刈機 - エスコ[充電式]草刈機 - エスコ[充電式]草刈機 - エスコ[充電式]草刈機 - エスコ[充電式]草刈機 - エスコ[充電式]草刈機 - エスコ[充電式]草刈機 - エスコ

付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。

全長(mm)850~1070質量(kg)2.0回転数(min-1[r.p.m])8000電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60サイズ(Φmm)刈刃:230運転時間(分)連続:40内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70274385EA898RC-65
オープン
20,300
22,330(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする