曜日別特売

[六角軸]木工用ロングドリル

[六角軸]木工用ロングドリル - エスコ

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。

材質炭素鋼全長(mm)235被削材対応:木材有効長(mm)160内容量1本
注意
※画像はEA824LL-10です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
シャンクサイズ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70274839EA824LN-66.0六角:5.65.5
オープン
取扱い終了
返品不可
70274848EA824LN-88.0六角:7.27.8
オープン
取扱い終了
返品不可
70274866EA824LN-1212.0六角:10.911.8
1,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする