曜日別特売

[六角軸]木工用ロングドリル

[六角軸]木工用ロングドリル - エスコ

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。

材質炭素鋼全長(mm)235被削材対応:木材有効長(mm)160シャンクサイズ(mm)六角:11.2シャンク径(mm)13.0内容量1本
注意
※画像はEA824LN-14です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70274927EA824LN-2424.0
取扱い終了
返品不可
代替品有
70274979EA824LN-3232.0
5,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
70274884EA824LN-1616.0
オープン
取扱い終了
返品不可
70274900EA824LN-1818.0
オープン
取扱い終了
返品不可
70274909EA824LN-2020.0
オープン
取扱い終了
返品不可
70274918EA824LN-2222.0
オープン
取扱い終了
返品不可
70274936EA824LN-2525.0
オープン
取扱い終了
返品不可
70274945EA824LN-2626.0
オープン
取扱い終了
返品不可
70274954EA824LN-2828.0
オープン
取扱い終了
返品不可
70274970EA824LN-3030.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70274927EA824LN-2464781773EA824WG-224EA824LN-24 24x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ 6478177324x135mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ1本
2,280
税込2,508
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70274979EA824LN-3270275207EA824LN-232画像準備中[六角軸]木工用ロングドリルエスコ1本
9,980
税込10,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする