エスコ
[非粘着]電気絶縁テープ
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途
F種電気機器の絶縁に
材質
基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス
色
淡泊黄色
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
30
引張強度(N/15mm)
長さ方向:367.0
絶縁破壊電圧(kV/mm)
常態:10.8
導体最高許容温度(℃)
155
内容量
1巻
注意
※画像はEA944NN-56です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体最高許容温度(℃)
絶縁破壊電圧(kV/mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70274656
EA944NN-57
155
常態:10.8
25
0.13
オープン
¥
8,580
¥
9,438
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください