曜日別特売

[防災用]安全靴(踏抜き防止)

[防災用]安全靴(踏抜き防止) - エスコ[防災用]安全靴(踏抜き防止) - エスコ[防災用]安全靴(踏抜き防止) - エスコ[防災用]安全靴(踏抜き防止) - エスコ[防災用]安全靴(踏抜き防止) - エスコ[防災用]安全靴(踏抜き防止) - エスコ[防災用]安全靴(踏抜き防止) - エスコ[防災用]安全靴(踏抜き防止) - エスコ

JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付。「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)。(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付。

材質甲被:牛革(型押ソフト) 先芯:ワイドACM樹脂先芯 靴底:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)幅(mm)3E質量(g)1260(26.0cm/両足で)内容量1足
注意
※画像はEA998TD-26Aです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70279310EA998TD-26.5A26.5
オープン
16,900
18,590(税込)
翌日出荷
返品不可
70279319EA998TD-27.5A27.5
オープン
16,900
18,590(税込)
翌日出荷
返品不可
70279294EA998TD-24.5A24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70279294EA998TD-24.5A50818924EA998TZ-24.5EA998TD-24.5A 24.5cm 安全靴(耐油底/ロング) エスコ 5081892424.5cm 安全靴(耐油底/ロング)エスコ1個
7,540
税込8,294
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする