曜日別特売

[充電式]スタンド付LED作業灯

[充電式]スタンド付LED作業灯 - エスコ[充電式]スタンド付LED作業灯 - エスコ[充電式]スタンド付LED作業灯 - エスコ[充電式]スタンド付LED作業灯 - エスコ[充電式]スタンド付LED作業灯 - エスコ[充電式]スタンド付LED作業灯 - エスコ[充電式]スタンド付LED作業灯 - エスコ[充電式]スタンド付LED作業灯 - エスコ

付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。

仕様三脚スタンド付材質本体:樹脂、スチール質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6高さ(mm)1,320~1,970電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V電球LED球適合パイプ径(Φmm)48.6電池寿命約2,000回充電時間(時間)6取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27サイズ(mm)本体:320×350×375(H)明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900防水性IP65連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70273150EA814EL-41
オープン
98,700
108,570(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする