エスコ
[電池式]イヤホン型集音器
材質
ABS樹脂
色
ネイビー
質量(g)
約34(電池、イヤホンマイク除く)
電源
単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×14×92
周波数特性
3段階の切替可能(N・M・W)
プラグ
イヤホンマイク:Φ3.5mm4極ミニプラグ
音圧レベル(dB)
最大:112
インピーダンス(Ω)
ユニットインピ―ダンス:8
利得(dB)
最大音響利得:約35
内容量
1個
注意
※本製品は医療機器ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70271969
EA764A-239
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください