エスコ
[充電式]ドライバードリル
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク18段階。無段変速、正逆転機能、クラッチ、LEDライト、電池残量表示付。
仕様
バッテリー・充電器付
質量(kg)
1.3
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0~450 高速:0~1350
最大トルク(N・m)
25
チャック能力(mm)
10
バッテリー
18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器電圧(V)
AC100
充電時間(分)
60
ビット寸法(mm)
使用可能:直径1~10(六角/丸軸対応)
サイズ(mm)
200×75×226
内容量
1台
注意
※穴を開ける際は市販のビットをご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70272468
EA813ZA-21
オープン
¥
19,200
¥
21,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください