曜日別特売

[高出力型]LED照明器具(非常灯付)

[高出力型]LED照明器具(非常灯付) - エスコ

消費効率:135.4lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。非常時LED高出力型のため、少ない台数で広範囲をカバーします。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。

材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池幅(mm)230全長(mm)1390質量(kg)4.6消費電力(W)14.1電源AC100~242V光源LED(昼白色)色温度5000K明るさ(Lm)1910グリーンマーク認定内容量1台
注意
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70273405EA815LP-211
オープン
79,600
87,560(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする