曜日別特売

[充電式]振動ドライバードリルセット

[充電式]振動ドライバードリルセット - エスコ

セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。

仕様セット質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12チャック能力(mm)1.5~13バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)充電時間約55分能力(mm)モルタル:~Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:~Φ38、木ねじ:~8、テクス:~6防塵防水性能IP56サイズ(mm)192×68×238(H)打撃数(bpm[回/分])低速:400~9500、高速:1260~32300内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※画像の商品は旧モデルです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70273125EA813PC-101A
オープン
113,600
124,960(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする