曜日別特売

[布団用]圧縮袋

[布団用]圧縮袋 - エスコ[布団用]圧縮袋 - エスコ[布団用]圧縮袋 - エスコ[布団用]圧縮袋 - エスコ[布団用]圧縮袋 - エスコ[布団用]圧縮袋 - エスコ[布団用]圧縮袋 - エスコ[布団用]圧縮袋 - エスコ

【収納期間の目安】約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。
【吸引に使用できる掃除機】床移動式(キャニスター型)日本製(海外製はノズルの形状が様々な為、吸引作業がうまくできません)吸引仕事率:400W以上が望ましい吸引口寸法:内径30mm~50mm吸引方法:紙パック方式、サイクロン方式(排気循環式は吸引口に排気口があり、圧縮作業時に吸引しながら空気を送り込む為、圧縮がうまくできません。)

仕様保存期間:約6ヶ月 6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。材質本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー:ポリプロピレン内容量1パック(1枚)
注意
※海外製掃除機・ハンディータイプ掃除機・業務用掃除機、排気循環型掃除機ではご使用いただけません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納の目安
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70279240EA944CR-17Cシングル掛布団1枚チャック幅×奥行き:90×110(シングル布団用)
オープン
760
836(税込)
翌日出荷
返品不可
70279249EA944CR-18Cダブル掛布団1枚チャック幅×奥行き:90×130(ダブル布団用)
オープン
840
924(税込)
翌日出荷
返品不可
70279258EA944CR-19Cシングル掛布団・シングル敷布団・毛布・枕×各1チャック幅×奥行き:150×100(布団一式用)
オープン
930
1,023(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする