曜日別特売

[充電式]セーバーソー

[充電式]セーバーソー - エスコ[充電式]セーバーソー - エスコ[充電式]セーバーソー - エスコ[充電式]セーバーソー - エスコ[充電式]セーバーソー - エスコ[充電式]セーバーソー - エスコ[充電式]セーバーソー - エスコ[充電式]セーバーソー - エスコ

市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。

仕様バッテリー付質量(kg)2(充電池含)連続使用時間約20分(無負荷時)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5充電時間(分)約60ストローク数(spm)0~2,500サイズ(mm)400×80×170(H)ストローク長(mm)20内容量1台
注意
※本製品の最大切断能力を超える材料の切断はできません。
※市販のブレードを使用すると本製品の最大切断能力以下になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70274306EA857ZA-21
オープン
25,100
27,610(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする