電気で沸かして「まほうびん保温」。905W「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式) 。90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能 。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 。98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。用途に合わせ使い分けられる 。「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん。使わない時はタイマーで節約 。「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間。お湯の残量がとっても見やすいワイドウインドウ&「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。