すき間テープ(毛付)

すき間テープ(毛付) - エスコすき間テープ(毛付) - エスコすき間テープ(毛付) - エスコすき間テープ(毛付) - エスコ

しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。

用途網戸やサッシのすき間に材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系幅(mm)6厚さ(mm)4長さ(m)2テープ色:灰内容量1巻
注意
※画像はEA944KD-267です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70282645EA944KD-266642
オープン
820
902(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする