曜日別特売

ねじ付フック[ステンレス製]

ねじ付フック[ステンレス製] - エスコ
材質SUS304全長(mm)78使用荷重(kg)25開口寸法(mm)28ねじサイズM8線径(mm)7.0リング径(Φmm)36内容量1個(1本)
注意
※全長は製造上の理由により公差±4mm程発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70282767EA781BC-2A
オープン
825
908(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする