アルミ補修パテ

アルミ補修パテ - エスコアルミ補修パテ - エスコアルミ補修パテ - エスコアルミ補修パテ - エスコ

パテ状。アルミ鋳物の穴埋め、肉盛り修正、機械整備の修理、防蝕や形状再生などに適しており、各種金属、ガラス、セラミック、木材、コンクリート等と強力に接着します。耐薬品性があり、鉱物油、ガソリンや水に対しても耐性がある。硬化後は各種ハンド、機械加工が可能。

材質エポキシ樹脂内容量(g)450(セット )耐熱温度(℃)120可使時間(分)60(25℃)硬化時間(時間)16(25℃)危険物の類別非危険物内容量1セット
関連資料:SDS日本語(0.69MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70283930EA934DC-3
オープン
16,200
17,820(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする