エスコ
ねじ転造機
小型、軽量タイプの転造マシンです。「自動オープン転造ヘッド」搭載マシン。切粉排出量を低減した、環境配慮型マシン。高速ねじ転造を実現。動停止カーボン付。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応。
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
モーター
サイズ(mm)
オイルタンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70283650
EA350XE-1
31
61
単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付)
540×345×355(H)
1.3
オープン
¥
450,000
¥
495,000
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
70283659
EA350XE-2
63
31
単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
770×480×405(H)
4.0
オープン
¥
595,000
¥
654,500
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください