曜日別特売

アジャスタブル丸ダイスホルダーセット

アジャスタブル丸ダイスホルダーセット - エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセット - エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセット - エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセット - エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセット - エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセット - エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセット - エスコ

セット内容:丸ダイス用ソケット、T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、ケース。ダイス固定ねじ2本付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。仕切板固定。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。

材質クロムモリブデン(SCM430)、ケース:ポリプロピレン全長(mm)丸ダイス用ソケットダイス:60、T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75径(Φmm)丸ダイス用ソケットダイス:20差込角(mm)T形ラチェットハンドル:3/8”六角対辺(mm)17角寸法丸ダイス用ソケットダイス:差込角:3/8”、エクステンションバー:差込角:3/8”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×135×60内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70283905EA829MT-101
オープン
8,830
9,713(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする