24mL プラスチック用強力接着剤

24mL プラスチック用強力接着剤 - エスコ

強力で衝撃にも強いです。アルミニウム、スチールにも使用できます。プラスチック、金属、車体、機械、木材などに広く適用できます。 展示会での加工または建設工事にも。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。

クリームホワイト容量(mL)24使用温度範囲(℃)-55~125温度(℃)硬化:18可使時間(分)15完全硬化時間12時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物せん断強度(N)アルミニウム:20N/(mm2)、スチール:23N/(mm2)、ステンレス:22N/(mm2)、ポリカーボネート:11N/(mm2)、アクリル樹脂:9N/(mm2)、ABS樹脂:7N/(mm2)、硬質PVC:12N/(mm2)、ポリアミド:1N/(mm2)内容量1本
注意
※画像はEA935AM-21です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70296277EA935AM-21A
オープン
3,520
3,872(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする