エスコ
200mL コンクリートひび割れ補修材
補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
用途
屋内外のコンクリートモルタルレンガ岩石などのひび割れの補修材です
材質
アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水
色
灰
使用温度範囲(℃)
約5~35
内容量(mL)
200
液性
弱アルカリ性
耐熱温度(℃)
範囲:約-10~60
完全硬化時間
約2日
硬化時間(時間)
【実用硬化】夏期:約4時間 冬期:約6時間
危険物の類別
非危険物
施工量
約5.4m(6mm幅でmm深さのひび割れ補修時)
用具種別
必要:ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。
内容量
1個
注意
※補修箇所を塗装する場合は、2日以上経ってから行います。
※本品を落下させると本体に穴があくことがあるので、取扱いに注意して下さい。
※床面には使用しないで下さい。
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。表示の用途以外には使用しないで下さい。体調が悪いときや、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。安全のため、ゴム手袋や保護メガネを着用し、皮膚に付着しないようにして下さい。汚れても支障がない服装で作業をして下さい。使用する基材によっては、密着しにくいことがあります。あらかじめ目立たない部分で試してからご使用下さい。作業開始時より硬化が完了するまで5℃以下になる時や、30時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。下地が湿っていたり、濡れていたりする状態で使用しないで下さい。硬化が不充分となり、水分を含んで膨れる場合があります。必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用して下さい。また、施工後30時間以内は水がかからないようにして下さい。気象条件・施工条件により硬化時間、施工量が多少異なることがあります。充てんする深さ、幅の程度によっては、充てん箇所がひび割れを起こしたり、目ヤセすることがあります。その場合はもう一度充てんして下さい。ノズル先端の穴が3mm以下のとき、手で押し出す際、中身が出にくいことがあります。その場合は、穴が大きくなるようノズル先端をもう一度切り取って下さい。使用後のノズルや用具は、固まらないうちに水や石鹸水で洗って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70289408
EA934KB-63A
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください