曜日別特売

52T 超硬チップソー

52T 超硬チップソー - エスコ

一般木材用。抜群の「すくい角23°」。材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少。

山数52最大回転数(min-1[r.p.m])9000刃厚(mm)1.5穴径(mm)20直径(mm)147内容量1枚
注意
※画像はEA851CD-12Aです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70296986EA851CD-11A
オープン
2,900
3,190(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする