[R32・R410A用]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)

[R32・R410A用]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) - エスコ

セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。

全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)【ミニコントロールバルブ】適用:R410A・R32サイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF1/2-20(5/16”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF1/2-20×UNF1/2-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※R744 (CO2)、
※R744(CO2)は測定範囲(-0.1~6.0MPa)を超える圧力ではご使用いただくことができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70288254EA101TS-111
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする