エスコ
インパクトソケット
全長(mm)
75
対辺(mm)
65
角寸法
差込角:1”
外径(mm)
92.8
内容量
1個
注意
※画像はEA164FB-48Aです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70284167
EA164FB-65A
オープン
¥
18,500
¥
20,350
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください